曜日別特売
メ-93N メモB7伝言メモ コクヨ 27193556

メモB7伝言メモ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード27193556品番メ-93N
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

B7サイズの伝言メモです。

サイズB7種類メモパッドエコマーク認定認定枚数80縦(mm)125横(mm)88紙質再生材配合率/中紙:古紙パルプ70%、白色度70%程度(ISO)、上質紙(古紙パルプ配合)伝言メモグリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 049
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27193556
2023-04-14
用途: 客先から電話があった時の連絡メモに使用してます。

普通のメモだと電話を聞きながらなので後々何を書いたか分からなくなってしまう事がある。
購入した伝言メモは伝言内容が印刷されてるので、そこにチェックを入れて詳細は別途書けばいいので楽である。

対象商品 : 27193556
2021-12-17
用途: 留守の時のメモ用

留守の時の対応の伝言メモとして、用件が全て印刷してあり、使い勝手が非常に良い

対象商品 : 27193556
2020-07-29
用途: 電話応対時
株式会社押田工業所

使いやすい。チェックするだけでほとんどの伝言が出来ます。

対象商品 : 27193556
2017-07-24
用途: 不在時の電話連絡
株式会社サンテクノ

要点がわかりやすく、短時間で記入できるし、理解も早い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする