コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの レポート用紙
計算用紙 B5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27193592
品番
メ-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥180
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
計算おぼえ書きレポートメモらくがきその他いろいろの用途にお使いください
サイズ
B5
エコマーク認定
認定
枚数
50
縦(mm)
250
横(mm)
177
紙質
再生材配合率/中紙:古紙パルプ配合率70%、エコマーク下段表示:古紙パルプ配合率73%、上質紙(薄口)(古紙パルプ配合)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 050
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27193592
メ-11
52967995
メ-11N
キャンパス 計算用紙(無地) B5 上質紙(薄口) 50枚
コクヨ
1冊
¥
199
税込
¥
219
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)