コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの レポート用紙
計算用紙 B5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27193608
品番
メ-12
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
計算おぼえ書きレポートメモらくがきその他いろいろの用途にお使いください
サイズ
B5
エコマーク認定
認定
枚数
100
縦(mm)
250
横(mm)
177
紙質
再生材配合率/中紙:古紙パルプ配合率70%、エコマーク下段表示:古紙パルプ配合率72%、上質紙(薄口)(古紙パルプ配合)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 050