曜日別特売
LES-R101 人とのおつきあいを大事にするノート コクヨ 27193723

人とのおつきあいを大事にするノート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード27193723品番LES-R101
参考基準価格(税別)¥2,110販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

日々のおつきあいの情報を一冊に/日々のこまごまとしたおつきあいの情報を一冊にまとめることができ、冠婚葬祭や親戚付き合い、また友人やご近所とのおつき合いにも役立ちます。
おつきあいに役立つ記入内容/贈答記録、住所・連絡先、親族表、冠婚葬祭メモや命日リスト、お年玉、お気に入りのお店メモまでおつきあいに役立つ便利な項目を多数盛り込みました。
基礎知識のページつき/祝儀袋の書き方を中心にいざというときに参考になる贈答のマナー基礎知識ページがついています。
中紙に「コクヨ帳簿紙」を採用/なめらかな書き心地で長期保存にも適しているコクヨオリジナル原紙「コクヨ帳簿紙」を中紙に採用しています。

サイズ6号(セミB5)仕様オレフィンカバー付き枚数64枚(128ページ)紙厚(g/m2)100縦(mm)252横(mm)179紙質中紙/上質紙・帳簿用紙[特厚口]製本かがりとじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする