ルーズリーフ中紙クリヤーポケットB5

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27194177 品番ノ-881
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

バインダーノートにセットすることができ、配布されたプリントなどを収容するポケットとして使うことができます

サイズB5 仕様丸穴 材質PP 枚数8 穴数26穴 縦(mm)259 横(mm)195 ポケット寸法縦(mm)258 ポケット寸法横(mm)184

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-21
用途:
ノートのカバーに
自動車・二輪車・自転車関連業

ノートの内側に紙を挟みたくてカバーをしてみました。
薄くて丁度良く、価格も安いのでとても良かったです。

対象商品:
27194177
2017-09-08
用途:
領収書の管理

ノートを作業日報のように使用していて領収書の管理に役立っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする