コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの レポート用紙
キャンパスレポートパッド 厚口A
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
27194606
品番
レ-118AN
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
提出用に便利なタイトフォームがついてます。
サイズ
A4
枚数
80
縦(mm)
297
横(mm)
210
行数
34
紙厚(g/m
2
)
60
紙質
上質紙
罫幅(mm)
7
罫線
A罫