レポートドット入りA4A罫薄口50枚

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27194712 品番レ-110AT
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

ドット入り罫線で文字数を計算/ドットに合わせて文字を書くと1行25文字になり、文字数が数えやすくなっています。また、5行ごとに数字が入っているため、計算しやすく、レポート作成もはかどります
ドット入り罫線で美しく書ける/ドットを目印に文頭がきれいにそろえられます。文字の大きさや間隔もそろえやすく、図形や表もきちんと書けるので、美しい仕上がりになります
用途に合わせて選べるラインアップ/サイズはA4とB5。文字数はB5サイズが750字と850字、A4サイズは850字と1200字があり、目的に合わせて選べます。

サイズA4 タイプ文字数/850文字(1行25文字×34行) 枚数50 紙厚(g/m2)50 縦(mm)297 横(mm)210 紙質上質紙(薄口) 普通横罫 罫幅(mm)7 罫線A罫

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27194712
2020-04-06
用途:
便箋替わり
市川工房 様 (その他業種)

枚数が多く、沢山書けて色々な面で活用しています。
A4サイズにつき、活用範囲が大きく有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする