レポートドット入りB5A罫薄口50枚

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27194737 品番レ-50AT
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
8月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

ドット入り罫線で文字数を計算/ドットに合わせて文字を書くと1行25文字になり、文字数が数えやすくなっています。また、5行ごとに数字が入っているため、計算しやすく、レポート作成もはかどります。
ドット入り罫線で美しく書ける/ドットを目印に文頭がきれいにそろえられます。文字の大きさや間隔もそろえやすく、図形や表もきちんと書けるので、美しい仕上がりになります。
用途に合わせて選べるラインアップ/サイズはA4とB5。文字数はB5サイズが750字と850字、A4サイズは850字と1200字があり、目的に合わせて選べます。

サイズB5 タイプ文字数/750文字(1行25文字×30行) 枚数50 紙厚(g/m2)50 縦(mm)257 横(mm)182 紙質上質紙(薄口) 普通横罫 罫幅(mm)7 罫線A罫

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする