コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの レポート用紙
レポートパッドA4薄口50枚無地
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27194782
品番
レ-110W
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
使いやすいスタンダードなレポートパッドです。
サイズ
A4
仕様
罫線入り下敷き付き
枚数
50
紙厚(g/m
2
)
50
縦(mm)
297
横(mm)
210
行数
50
罫線
無地