コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの レポート用紙
レポートパッドB5穴つきA罫
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27194807
品番
レ-410A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥360
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすいスタンダードなレポートパッドです。
ファイルに綴じれる2穴のパンチ穴付きです。
サイズ
B5
仕様
パンチ穴付き
枚数
80
紙厚(g/m
2
)
50
縦(mm)
257
横(mm)
182
行数
30
紙質
上質紙
罫幅(mm)
7
罫線
A罫