コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの レポート用紙
レポートパッドB5薄口A罫
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
27194843
品番
レ-10A
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
使いやすいスタンダードなレポートパッドです。
罫幅(mm)
7
サイズ
B5
枚数
80
紙厚(g/m
2
)
50
縦(mm)
257
横(mm)
182
行数
30
紙質
上質紙
罫線
A罫