コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの レポート用紙
レポートパッドB5薄口50枚無地
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27194877
品番
レ-50W
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
使いやすいスタンダードなレポートパッドです。
サイズ
B5
仕様
罫線入り下敷き付き
枚数
50
紙厚(g/m
2
)
50
縦(mm)
257
横(mm)
182
紙質
上質紙
罫線
無地