コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの レポート用紙
再生紙レポートパッド(A4)B罫50枚
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27194904
品番
レ-E110B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
中紙に古紙パルプを使用した環境に配慮した商品です。
サイズ
A4
エコマーク認定
認定
枚数
50
紙厚(g/m
2
)
50
縦(mm)
297
横(mm)
210
行数
40
紙質
再生材配合率/中紙:古紙パルプ配合率70%、エコマーク下段表示:古紙パルプ配合率71%、白色度(中紙)71%、上質紙(古紙パルプ配合)
罫
中横罫
罫幅(mm)
6
罫線
B罫
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 018