コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの レポート用紙
再生紙レポートパッド(B5)A罫50枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27194913
品番
レ-E50A
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
中紙に古紙パルプを使用した環境に配慮した商品です。
サイズ
B5
エコマーク認定
認定
枚数
50
紙厚(g/m
2
)
50
縦(mm)
257
横(mm)
182
行数
30
紙質
再生材配合率/中紙:古紙パルプ配合率70%、エコマーク下段表示:古紙パルプ配合率71%、白色度(中紙)71%、上質紙(古紙パルプ配合)
罫
普通横罫
罫幅(mm)
7
罫線
A罫
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 018