コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの 原稿用紙
原稿用紙A4タテ20×20
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
枚数
50
注文コード
27196943
品番
ケ-70N-G
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
枚数
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A4
タイプ
縦書き(20×20)
枚数
50
紙厚(g/m
2
)
50
縦(mm)
210
横(mm)
297
紙質
上質紙
向き
縦書き
文字数
400(20×20)