コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの 原稿用紙
原稿用紙B4タテ20×20
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
27196986
品番
ケ-60
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
製本様式/天糊
B4特判…原稿用紙JIS規格による寸法。
サイズ
B4特判(原稿用紙JIS規格による寸法)
枚数
50
紙質
上質紙
罫色
茶
タイプ
縦書き(20×20)
紙厚(g/m
2
)
50
縦(mm)
252
横(mm)
358
向き
縦書き
文字数
400(20×20)