コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの 原稿用紙
原稿洋紙B4特判パンチ穴付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27197013
品番
ケ-10-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
サイズ
B4特判(原稿用紙JIS規格による寸法)
タイプ
縦書き(20×20)パンチ穴付き
枚数
100枚×5束
紙厚(g/m
2
)
50
縦(mm)
252
横(mm)
358
紙質
上質紙
向き
縦書き
文字数
400(20×20)