コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの 原稿用紙
原稿用紙 バラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27197022
品番
ケ-20-5N
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
サイズ
A4
タイプ
縦書き(20×20)
枚数
100
紙厚(g/m
2
)
50
縦(mm)
210
横(mm)
297
紙質
上質紙
向き
縦書き
文字数
400(20×20)