コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの 原稿用紙
原稿用紙A4ヨコ20×20
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27197038
品番
ケ-75N
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
製本様式/天糊。
サイズ
A4
タイプ
横書き(20×20)
枚数
50
紙厚(g/m
2
)
50
縦(mm)
297
横(mm)
210
紙質
上質紙
向き
横書き
文字数
400(20×20)