原稿用紙B5タテ20×20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27197083 品番ケ-31N-G
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

製本様式/天糊。

サイズB5 タイプ縦書き(20×20) 枚数50 紙厚(g/m2)50 縦(mm)182 横(mm)257 紙質上質紙 向き縦書き 文字数400(20×20)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする