コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの 原稿用紙
原稿用紙B5ヨコ20×20
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27197092
品番
ケ-35N
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
サイズ
B5
タイプ
横書き(20×20)
枚数
50
紙厚(g/m
2
)
50
縦(mm)
257
横(mm)
182
紙質
上質紙
向き
横書き
文字数
400(20×20)