ビードストッパー

(22件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27261177 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

オフロード走行時に空気圧を落としてもタイヤとホイールの密着力を低下させず、パンクの防止をします。

材質ゴム(カバー)、炭素鋼(ボディー)、亜鉛合金(ネジ) 質量(g)92 適合リム幅(inch)1.85 用途オフロード走行時のチューブの保護に
注意
※用途以外に使用しないでください。
※ホイールサイズに注意してください。サイズが違うと取り付け出来ません。
※ロットにより刻印の表記方法が異なる場合がありますが、商品は同じです。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27261177 - 27496718 D43-21-018 リムロック DRC(ダートフリーク) リムロック DRC(ダートフリーク) 1個 1,098 税込1,208 ナショナルブランドの相当品です
27261177 - 38596686 430071 ビードストッパー DUNLOP(ダンロップ) ビードストッパー DUNLOP(ダンロップ) 1個 999 税込1,099 ナショナルブランドの相当品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:184

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27261177
2026-02-09
用途:
オフロードバイクのビート固定
自動車・二輪車・自転車関連業

オフロードバイクのビート固定に使用します。低圧でのビートズレ防止には必需品です

対象商品:
27261168
2025-06-29
用途:
オフロードバイクの低空気圧走行
自動車・二輪車・自転車関連業

リーズナブルな金額だったのであまり期待してなかったのですが、造りも良くいい商品でした。次もまた買うと思います。

対象商品:
27261177
2023-10-21
用途:
モトクロスバイクのレース

標準品が劣化した為、今回購入させて頂いた。しっかりした作りで全く問題有りません。これから耐久性が問題無ければリピートしたいですので

対象商品:
27261177
2024-01-21
用途:
タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

以外にもしっかりした造り。
次回からはこれにします!

1人が参考にしています
対象商品:
27261168
2023-08-15
用途:
レース用バイクの整備

予備用に購入、特に問題なし。
色々な物と合わせて購入したので送料を考えなくてよいので割安感あり。

対象商品:
27261186
2023-08-15
用途:
レース用バイクの整備

予備用に購入、メーカ品なので問題なし。
色々な物と合わせて購入したので送料を考えなくてよいので割安感あり。

対象商品:
27261186
2023-07-27
用途:
レース用バイクの整備

安い! とにかく安いので購入しました、送料を考えると割高になるかと思いますがほかの商品と合わせて購入しました、物はしっかりしています。

対象商品:
27261186
2023-05-06
用途:
バイクリアタイヤメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

普通に丈夫です。コスパがいいから助かりますまたの機会ございましたら宜しくお願い致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする