ZS61-2815 PILOTCレバー ZETA 27265413 ZS61-2815 PILOTCレバー ZETA 27265413 ZS61-2815 PILOTCレバー ZETA 27265413 ZS61-2815 PILOTCレバー ZETA 27265413

PILOTCレバー

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合メーカードゥカティ(DUCATI) 適合車種DUCATI V4/S, 1199/1299/S/R, 1098/1198/S/R, 999/S/R899 , 848/749/S/R/EVO/EVOMONSTER 1200/1100/S/EVO/S4R/S4RSDUCATI V4/S, 1199/1299/S/R, 1098/1198/S/R, 999/S/R899 , 848/749/S/R/EVO/EVO 注文コード27265413 品番ZS61-2815
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は適合メーカー・適合車種12種類から選べます 他の種類を見る

フライトレバーのノウハウを一般車輌用にもフィードバック。
上・下・前方向へ可倒し転倒による破損を大幅に軽減。 先端に大型ベントホールを設け、超高速でも風圧を逃す。
細かいレバー位置調整(約20段階)が可能なアジャストシステム。
スポーツ走行時の細かいレバー操作に最適なショートレバーを採用。

適合メーカードゥカティ(DUCATI) 材質高強度アルミ合金 ブラック タイプL3WA 表面処理(レバー部)アルマイト 適合車種DUCATI V4/S, 1199/1299/S/R, 1098/1198/S/R, 999/S/R899 , 848/749/S/R/EVO/EVOMONSTER 1200/1100/S/EVO/S4R/S4RSDUCATI V4/S, 1199/1299/S/R, 1098/1198/S/R, 999/S/R899 , 848/749/S/R/EVO/EVO
注意
※レバー位置調整をする際、レバーをグリップに近づけすぎると、クラッチスイッチが反応しなくなる恐れがありますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27265404
2024-04-08
用途:
バイクの運転

ブレーキレバーを交換し細かくレバー位置を変えることができ、操作感覚が向上したため、同様な効果を期待しクラッチレバーも交換。ブレーキ同様にクラッチの遊びを変えずレバー位置を好みに変える事ができました。またアルミ製のため軽量化にも貢献していると思われます。

対象商品:
27265404
2019-05-15
用途:
オートバイのカスタム

YAMAHA MT-10SPの純正レバーを交換。スイッチ押圧部が別体ビス止めになっているので忘れずに。脱落防止にロックタイトを併用した。握りこみ角度の調整ができて便利。Webで調べると、レバーはね上げ機構は一回こっきりの仕様のようなので未確認。造り、精度ともしっかりしており良い商品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする