ZS86-0118 マスタシリンダカバー ZETA 27266129

マスタシリンダカバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27266129 品番ZS86-0118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

高強度ジュラルミン材をCNC加工後、カラーアルマイト処理を施す。
シャープなデザインはハンドル周りのワンポイントとして彩る。
フロント/リヤのブレーキマスターシリンダーカバーとクラッチマスターシリンダーカバーを設定。

寸法(mm)36×54.5 チタンカラー サイズ(mm)36×54.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27266174
2018-10-16
用途:
バイクのドレスアップ

ZETAのロゴが上下にありますが、それぞれの向きが異なっているので左右どちらに向けてもロゴが読める感じになります。自分の気に入った向きに取り付けできるので良いアイデアな商品だと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする