チタンキャップスクリュー

(6件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27267023 品番 ZT07-0630
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

定番のキャップボルトはストレートタイプとテーパータイプの2種類を用意。頭部は鍛造・切削加工によって美しい仕上がりをみせる。

dM6_P=1.0 寸法S(mm)5 寸法Dc(mm)10 寸法K(mm)6 寸法b(mm)24 寸法L(mm)30
注意
※メーカー規定トルクにて締付けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27267197
2023-11-24
用途:
純正ボルトとの置換
自動車・二輪車・自転車関連業

加工精度も良く、表面も滑らかで綺麗でした。
少しお高いけど、納得できる商品です。

対象商品:
27267084
2023-04-14
用途:
自転車用

使用場所に合わせて長さを3ミリ短くしてみましたが、切断やヤスリがけのときに十分な硬さを感じました。チタンボルトでも色々ありますが、これは高品質な物だと思います。

対象商品:
27267127
2021-06-13
用途:
バイク整備
製造業

ZETAのチタンボルトはリーズナブル。
品質も良い。

対象商品:
27266987
2021-02-05
用途:
対応がナイス
株式会社ワークス物流 様 (運輸・通信業)

注文した物と違う長さが届きましたが即対応していただき感謝しています。
使用箇所に長さ制限があったので、このチタンを選び正解でした。ステンもいいのですがチタンのネジ部の精度はいいです。

対象商品:
27266987
2020-10-04
用途:
バイク メンテナンス
サービス業

チタンですが華美です。さすが値段のだけはあるなと思いました。

対象商品:
27267197
2020-04-14
用途:
ネジのカスタム
建設業・工事業

普通のボルトと入れ替えに購入しました。輝きが良く見た目も綺麗な形状で高級感が出ました。とても良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする