チタンテーパーキャップスクリュー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27267477 品番 ZT08-0516
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
dM5_P=0.8 寸法L(mm)16 寸法S(mm)4 寸法b(mm)14 寸法K(mm)5 寸法Dc(mm)8.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27267556
2023-11-13
用途:
バイクのカスタム
製造業

バイクショップではまず在庫が無いか本数が足りない、モノタロウであれば早急に手配してくれて割引もあるのでかなりお得です♪

対象商品:
27267529
2021-06-14
用途:
バイクのカスタム

値段が高価なので少しずつ純正のボルトと交換していますが、このメーカーのボルトは精度もよくハズレがありません。今後も買い足していきたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
27267547
2021-06-13
用途:
バイク整備
製造業

ZETAのチタンボルトはリーズナブル。
品質も良い。

1人が参考にしています
対象商品:
27267547
2020-08-11
用途:
ロードバイク
建設業・工事業

ロードバイクの軽量化の為にチタンボルトを使用しました。

1人が参考にしています
対象商品:
27267547
2020-10-21
用途:
オートバイのハンドル周りに使用

バイクに跨って目につく部分に使用しています。
性能より 見た目満足度アップ!
軽いのはいうまでもありません。。

対象商品:
27267626
2020-03-19
用途:
バイクのマフラーステイの取り付けに
愛和歯研 様 (サービス業)

バイクのマフラーステイの取り付けに使いました。
見た目はばっちしです。
また機会がありましたら宜しくお願い致します。

1人が参考にしています
対象商品:
27267513
2019-12-21
用途:
バイクのスロットルマウント
製造業

とても見た目もよろしい
軽い
ステンのキャップボルト使ってましたが目立つ部分で交換したかった箇所でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする