ZT08-0625 チタンテーパーキャップスクリュー ZETA 27267556

チタンテーパーキャップスクリュー

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
dM6_P=1.0
寸法L(mm)25
内容量1本注文コード27267556品番ZT08-0625
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
dM6_P=1.0寸法L(mm)25寸法S(mm)5寸法b(mm)23寸法K(mm)6寸法Dc(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27267556
2023-11-13
用途: バイクのカスタム
製造業

バイクショップではまず在庫が無いか本数が足りない、モノタロウであれば早急に手配してくれて割引もあるのでかなりお得です♪

対象商品 : 27267529
2021-06-14
用途: バイクのカスタム

値段が高価なので少しずつ純正のボルトと交換していますが、このメーカーのボルトは精度もよくハズレがありません。今後も買い足していきたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 27267547
2021-06-13
用途: バイク整備
製造業

ZETAのチタンボルトはリーズナブル。
品質も良い。

1が参考にしています
対象商品 : 27267547
2020-08-11
用途: ロードバイク
建設業・工事業

ロードバイクの軽量化の為にチタンボルトを使用しました。

1が参考にしています
対象商品 : 27267547
2020-10-21
用途: オートバイのハンドル周りに使用

バイクに跨って目につく部分に使用しています。
性能より 見た目満足度アップ!
軽いのはいうまでもありません。。

対象商品 : 27267626
2020-03-19
用途: バイクのマフラーステイの取り付けに
愛和歯研サービス業

バイクのマフラーステイの取り付けに使いました。
見た目はばっちしです。
また機会がありましたら宜しくお願い致します。

1が参考にしています
対象商品 : 27267513
2019-12-21
用途: バイクのスロットルマウント
製造業

とても見た目もよろしい
軽い
ステンのキャップボルト使ってましたが目立つ部分で交換したかった箇所でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする