チタンフラットヘッドボルト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード27267635 品番ZT09-6121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

チタン合金 Ti-6AL-4Vの皿ボルト。

dM6_P=1.0 寸法L(mm)12 寸法S(mm)4 寸法K(mm)3.3 寸法Dc(mm)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27267644
2022-05-05
用途:
ナンバーのボルトに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

廉価グレードの軽自動車のナンバープレートの取付けボルトに使用しました。
ナンバーのボルトにチタンを使用する事で
隣にクラウンやメルセデスなどの高級車が来ても
「あれあれそんな安い材質のボルトでナンバー留めてるの?俺は安い軽だけどナンバーのボルトチタンだから」と
一方的にマウントを取ることが出来ます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする