ZT23-1061 チタンEXヨウロングナット ZETA 27268098

チタンEXヨウロングナット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
dM6_P=1.0
内容量1個注文コード27268098品番ZT23-1061
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

エキゾースト取付部分は非常に高温になるため、スチール製の純正ナットはメッキがはがれサビが発生しているものが多く見られるが、ZETA チタニウム エキゾーストナットであれば半永久的に錆びることがない。
形状はフランジ付高ナットになっており、先端には六角レンチが使用できるように六角ブローチ加工を施す。

dM6_P=1.0寸法S(mm)10寸法m(mm)5.7寸法Dc(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27268107
2024-01-30
用途: ホンダC125カブのマフラーフランジのナット
自動車・二輪車・自転車関連業

レッグシールドで見えない所ですけど、自己満足で非常に気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする