チタンEXヨウロングナット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27268107 品番 ZT23-1081
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

エキゾースト取付部分は非常に高温になるため、スチール製の純正ナットはメッキがはがれサビが発生しているものが多く見られるが、ZETA チタニウム エキゾーストナットであれば半永久的に錆びることがない。
形状はフランジ付高ナットになっており、先端には六角レンチが使用できるように六角ブローチ加工を施す。

dM8_P=1.25 寸法S(mm)12 寸法m(mm)7.6 寸法Dc(mm)16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27268107
2024-01-30
用途:
ホンダC125カブのマフラーフランジのナット
自動車・二輪車・自転車関連業

レッグシールドで見えない所ですけど、自己満足で非常に気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする