チタンエキゾーストナットセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8本) 注文コード 27268825 品番 ZT36-1088
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

エキゾースト取付部分は非常に高温になるため、スチール製の純正ナットはメッキがはがれサビが発生しているものが多く見られるが
ZETA チタニウム エキゾーストナットであれば半永久的に錆びることがありません。
形状はフランジ付高ナットになっており、先端には六角レンチが使用できるように六角ブローチ加工を施しました。

ねじピッチ(mm)1.25 寸法t(mm)4.5 寸法S(mm)12 寸法W(mm)8 寸法m(mm)18 ねじサイズM8 寸法Dc(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする