チタンBCブリッジボルトセット

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 仕様M8×35_C.S_L.H. 注文コード27268834 品番ZT37-3064
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

キャリパーの締結ボルトの多くがスチール製のため腐蝕が発生するが、チタンボルトは表面に不動体被膜を形成するため半永久的に錆びることがない。
また、チタンボルトに交換することで、バネ下重量の軽減、ビジュアルが向上。

dM8_P=1.25 寸法S(mm)6 寸法Dc(mm)13 寸法K(mm)5 寸法L(mm)40 締付トルク(N・m)23〜24 仕様M8×35_C.S_L.H.

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27268843
2020-04-15
用途:
バイクメンテ
サービス業

キレイな作りで大変良かったです。また機会があればよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする