EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の フライパン・グリルパン
EBM(江部松商事)の 鉄フライパン/中華鍋
EBM 鉄 フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27273199
品番
22cm
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
内径(cm)
22
深さ(mm)
45
板厚(mm)
1.2
底径(Φmm)
160
質量(kg)
0.7
柄長さ(mm)
215
EBM品番
185600