画像準備中

EBM 鉄 フライパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 柄長さ(mm)225 注文コード27273208 品番24cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は柄長さなど12種類から選べます 他の種類を見る
内径(cm)24 深さ(mm)50 板厚(mm)1.2 底径(Φmm)175 質量(kg)0.8 柄長さ(mm)225 EBM品番185700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする