3PLY IH PRO フライパン(ノンコート)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(mm)215 注文コード27273558 品番20cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,100
この商品は外径など8種類から選べます 他の種類を見る
内径(cm)20 外径(mm)215 深さ(mm)45 板厚(mm)2.5 底径(Φmm)145 質量(g)670 柄長さ(mm)160 EBM品番12610

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする