EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の フライパン・グリルパン
EBM(江部松商事)の フライパン・炒め鍋
3PLY IH PRO フライパン(ノンコート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(mm)
255
注文コード
27273576
品番
24cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
外径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内径(cm)
24
外径(mm)
255
深さ(mm)
50
板厚(mm)
2.5
底径(Φmm)
175
質量(g)
890
柄長さ(mm)
210
EBM品番
12810