EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の フライパン・グリルパン
EBM(江部松商事)の フライパン・炒め鍋
3PLY IH PRO フライパン(ノンコート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27273585
品番
26cm
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
内径(cm)
26
外径(mm)
275
深さ(mm)
55
板厚(mm)
2.5
底径(Φmm)
192
質量(g)
1010
柄長さ(mm)
210
EBM品番
12910