EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の フライパン・グリルパン
EBM(江部松商事)の フライパン・炒め鍋
3PLY IH PRO フライパン(ノンコート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(mm)
314
注文コード
27273603
品番
30cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
外径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内径(cm)
30
外径(mm)
314
深さ(mm)
55
板厚(mm)
2.5
底径(Φmm)
240
質量(g)
1200
柄長さ(mm)
250
EBM品番
13110