EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の フライパン・グリルパン
EBM(江部松商事)の フライパン・炒め鍋
EBM モリブデンジUプラス フライパン ノンスティック加工
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27273646
品番
21cm
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
モリブデン鋼(底部SUS444)、内面ノンスティック加工
質量(kg)
0.9
深さ(mm)
45
板厚(mm)
0.8
底径(Φmm)
150
EBM品番
8751710
内径(Φcm)
21