EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の フライパン・グリルパン
EBM(江部松商事)の フライパン・炒め鍋
EBM モリブデンジUプラス フライパン ノンスティック加工
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27273698
品番
34cm
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
材質
モリブデン鋼(底部SUS444)、内面ノンスティック加工
質量(kg)
2.8
深さ(mm)
60
板厚(mm)
0.9
底径(Φmm)
235
EBM品番
8752210
内径(Φcm)
34