EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の フライパン・グリルパン
EBM(江部松商事)の 卵焼き器・オムレツパン
EBM 銅 玉子焼 関西型(フッ素樹脂加工)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27275938
品番
10.5cm
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
EBM品番
5624100
内寸(mm)
105×150
外寸(mm)
112×185
深さ(mm)
30
板厚(mm)
1.2
質量(kg)
0.5