EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の フライパン・グリルパン
EBM(江部松商事)の 卵焼き器・オムレツパン
EBM 銅 玉子焼 関西型(フッ素樹脂加工)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27275947
品番
12cm
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
EBM品番
5624200
内寸(mm)
120×165
外寸(mm)
127×200
深さ(mm)
30
板厚(mm)
1.2
質量(kg)
0.6