- ストウブ ブレイザーソテーパン STAUB(ストウブ) 容量3.7L 27276936

ストウブ ブレイザーソテーパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27276936 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)5.1 グランブルー 容量(L)3.7 深さ(mm)77 底径(Φmm)220 内径(mm)280 EBM品番561130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする