Panasonic(パナソニック)
パナソニック 業務用 電子レンジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
27322007
品番
NE-920GP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥120,000
周波数(Hz)
60(西日本)
消費電力(W)
1570
EBM品番
6909100
質量(kg)
約18
電源
単相200V
外寸(mm)
510×360×H306
庫内寸法(mm)
330×330×H200
庫内容量(L)
22
プラグ形状
レバー型20A/250V