マトファー
マトファーの 料理道具
マトファーの フライパン・グリルパン
マトファーの 鉄フライパン/中華鍋
マトファー 鉄 クレープパン
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27322524
品番
14771
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
種別
18cm
寸法A(mm)
178
寸法B(mm)
140
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
155
板厚(mm)
2
EBM品番
1087800