マトファー
マトファーの 料理道具
マトファーの フライパン・グリルパン
マトファーの 鉄フライパン/中華鍋
マトファー 鉄 クレープパン
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27322533
品番
14772
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
種別
20cm
寸法A(mm)
198
寸法B(mm)
155
寸法C(mm)
23
寸法D(mm)
175
板厚(mm)
2
EBM品番
1087900