マトファー
マトファーの 料理道具
マトファーの フライパン・グリルパン
マトファーの 鉄フライパン/中華鍋
マトファー 鉄 クレープパン
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27322558
品番
14774
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
種別
24cm
寸法A(mm)
240
寸法B(mm)
180
寸法C(mm)
27
寸法D(mm)
205
板厚(mm)
2
EBM品番
1088100