EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の フライパン・グリルパン
EBM(江部松商事)の ハンドル・その他関連商品
EBM アルミ スーパーコート ピザパン
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27322689
品番
6インチ
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
外寸(mm)
Φ167×H10
内寸(mm)
Φ143×H8
外径(Φmm)
167
表面処理
内面フッ素樹脂2コート(スーパーコート加工)
板厚(mm)
2
EBM品番
8382600