EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の フライパン・グリルパン
EBM(江部松商事)の ハンドル・その他関連商品
EBM アルミ スーパーコート ピザパン
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27322707
品番
9インチ
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
外寸(mm)
Φ255×H10
内寸(mm)
Φ220×H10
外径(Φmm)
255
表面処理
内面フッ素樹脂2コート(スーパーコート加工)
板厚(mm)
2
EBM品番
8382800