EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 製菓・製パン用品
EBM(江部松商事)の 製菓用型/モールド/抜型
EBM 18-0ステンレス パテ抜 星
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
50×51
注文コード
27332805
品番
#5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
寸法
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ハート・星
寸法(mm)
50×51
サイズ
#5
高さ(mm)
45
品名・タイプ
クッキー抜型
EBM品番
539200